Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvette monouso, UVette®

Cuvette monouso, UVette®

Disposable cuvettes (bulk), 220 – 1600 nm, 2/10 mm, Plastica
Codice catalogo 634-1923
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Cuvette monouso, UVette®
Codice catalogo 634-1923
Nome del fornitore:  EPPENDORF
   Produzione a basso impatto
Cuvette monouso, UVette®
Cuvette monouso, UVette®

Disposable cuvettes (bulk), 220 – 1600 nm, 2/10 mm, Plastica

Price
SFr. 157.00
Log in per disponibilità
1 * 200 ST
Product Details & Documents

Il design della cuvetta ha una base a forma di imbuto, che impedisce l'effetto capillare e assicura che i liquidi rimangano costantemente al centro dell'area di misurazione.

  • Compatibile con la maggior parte di spettrofotometri (utilizzando l'adattatore appropriato)
  • 4 finestre ottiche e graduazioni a 500 e 1000 µl
  • Se utilizzate con il BioPhotometer Eppendorf non necessitano adattatore

The design allows for a 2 and 10 mm optical path length by rotation of the UVette® by 90°. Using the 2 mm path length, there is in most cases no need for dilutions of highly concentrated samples.

Routine pack: Bulk cuvettes in a reclosable box.

Starter set: 80 individually packed UVettes with universal adapter for a 15 mm light centre height (including GeneQuant) convertible to 8,5 mm.

Confezione: Individually blister-packed for contamination-free work, DNA, RNase and protein-free or bulk cuvettes in a reclosable box.

Specifiche
  • Cammino ottico:
    2/10 mm
  • Materiale finestra:
    Plastica
  • Descrizione:
    Disposable cuvettes (bulk)
  • Range spettrale:
    220 – 1600 nm
  • Cat. No.:
    634-1923
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore UVette per altezza fascio di luce di 20 mm (altezza centro)
    Adattatore UVette per altezza fascio di luce di 20 mm (altezza centro)
    EPPE4099005.004
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 86.50