Frigoemoteche, PHCbi
Con interni in acciaio inox e finitura in acrilico trattata al forno, facile da pulire, antigraffio. I frigoriferi della serie MBR offrono 2 tipi di sistemi di crioconservazione, il tipo G (ripiani a griglia in acciaio duro rivestito) e il tipo GR (cassetti estraibili in acciaio inox con portaschede). Un controller incorporato con allarme di sovra/sotto-temperatura mantiene la temperatura a 2 °C (o 6 °C in caso di malfunzionamento) mentre viene utilizzato un microprocessore per mantenere la temperatura entro 1 - 4 °C, indipendentemente dalle variazioni della temperatura ambiente e dal tempo di scongelamento.
- Con registratore automatico della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) o registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MGR3-304GR/704GR/1404GR)
- Porta con chiusura a serratura per garantire una maggiore sicurezza e protezione del sangue conservato
- Ampio display a LED digitale, lampada interna, scongelamento automatico totale e contatto per allarme remoto
- Refrigeranti HFC privi di CFC a basso impatto, isolamento privo di CFC e compressore a tenuta ermetica
- Rumorosità ridotta con il sistema SRS (Sound Reduction System), che diminuisce i livelli di vibrazioni e sonori
Range di temperatura: 4±1 °C (a temperature ambiente di 35 °C)
Conformità agli standard AABB
: Conformità agli standard AABB
: tutti i modelli sono forniti con chiave della porta esterna, registratore a nastro della durata di 30 giorni (MBR-107D/506D) e registratore ciclico della durata di 1/7/30 giorni (MBR-304GR/704GR/1404GR), lampada fluorescente e carta per registratore per un mese.
- Esterno L×P×A:400×495×1515 mm
- Capacità:79 L
- Descrizione:Blood bank refrigerator MBR-107D, 32×450 ml
- Seq:03
- Interno LxPxA:320×350×710 mm
- Temperatura:4 °C ±1 °C
- Porte d’accesso:1
- Allarme:Auditive and visua for temperature, power failure, door opening
- Codice:472-1300
- Cat. No.:472-1300
- Circolazione dell'aria:Forzata
- Tipo sportello:Outer door: triple layer glass windows
Inner doors: 2 acrylic (transparent) - Ripiani/cassetti:3 a griglia, 1 in acciaio inox
- Lampada:6 W fluorescent lamp
- Scongelamento:Automatic
- Blocco sportello:Yes
- Peso:70 kg
- Materiale:Esterno: acciaio zincato, rivestimento acrilico; Interno: acciaio inossidabile
- Modello:MBR-107D (H)
Accessories
- DescrizionePer
- 471-0724Pennino per installazione del registratore graficoMBR-305GR, MBR-704GR, MBR-1405G/GR, MDF-U54121 * 2 ST - SFr. 119.00
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer



