Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Panni Centrefeed, Tork Plus, 2 veli, forati (450×350 mm), blu, 157 m ×200 mm, M2, 6 rotoli da 157 m
Codice catalogo 115-1598
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
SCAA129262_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Per:M2
- Confezione:6 rotoli da 157 m
- Colore:blu
- Descrizione:Panni Centrefeed, Tork Plus, 2 veli, forati (450×350 mm)
- L×L:157 m ×200 mm
- Seq:11
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



