Capillary columns, CP-Select 624 CB
Capillare, CP-Select 624 CB, 3,00 µm, 0,53 mm, 75 m
Codice catalogo VARICP7417
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
The CP-Select 624 CB is a highly reproducible version of the popular 624 phase and has 2-3 times lower bleed than conventional columns.
- Guaranteed for EPA volatiles with methods 524.2, 624 and 8015 for maximum confidence
- Excellent peak shape for polar and basic compounds for accurate results
- Specified by Pharmacopoeia Method V.3.3.9 for residual solvent analysis, providing compliancy
The Select 624 CB, a 6% cyanopropylphenyl, 94% dimethylsiloxane phase is synthesized and fully characterized to ensure maximum column-to-column reproducibility.
Specifiche
- Formato della colonna:Capillare
- Spessore dello strato:3,00 µm
- Ø int.:0,53 mm
- Lunghezza:75 m
- Seq:08
- Fase:CP-Select 624 CB
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



