Sonde
Sonda di temperatura superficiale PT100 robusta e impermeabile, −50…+400 °C, Classe B (−200…+600 °C), Superficie, 5×114 mm
Codice catalogo 620-1250
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50…+400 °C
- Descrizione:Sonda di temperatura superficiale PT100 robusta e impermeabile
- Seq:04
- Accuratezza:Classe B (−200…+600 °C)
- Applicazione:Superficie
- Ø×L:5×114 mm



