Sonde
Sonda PT100 per aria efficiente e robusta, −50…+400 °C, Classe A (−50…+300 °C), altrimenti Classe B, Immersione, 5×114 mm
620-1228
: Testo
- Range di misura:−50…+400 °C
- Descrizione:Sonda PT100 per aria efficiente e robusta
- Seq:02
- Accuratezza:Classe A (−50…+300 °C), altrimenti Classe B
- Applicazione:Immersione
- Ø×L:5×114 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



