Sonde
Sonda PT100, resistente e impermeabile, −50…+400 °C, Classe A (−50…+300 °C), altrimenti Classe B, Immersione, 1,2 m (cable), 5×114 mm
Codice catalogo 620-1221
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50…+400 °C
- Descrizione:Sonda PT100, resistente e impermeabile
- Lunghezza:1,2 m (cable)
- Seq:01
- Accuratezza:Classe A (−50…+300 °C), altrimenti Classe B
- Applicazione:Immersione
- Ø×L:5×114 mm



