Probes for 845
Sonda robusta, TC tipo K, −60...+400 °C, Classe 2 (EN 60584-2), Aria, 115 mm, 4×115 mm
Codice catalogo 620-1247
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−60...+400 °C
- Descrizione:Sonda robusta, TC tipo K
- Lunghezza:115 mm
- Seq:19
- Accuratezza:Classe 2 (EN 60584-2)
- Applicazione:Aria
- Ø×L:4×115 mm



