Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Membrane filters

0,45 µm, 47 mm
Codice catalogo ROTHY950.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Membrane filters
Codice catalogo ROTHY950.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Membrane filters

0,45 µm, 47 mm

Price
SFr. 95.45
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    47 mm
  • Dimensioni pori:
    0,45 µm
  • Seq:
    05
  • Temperatura massima:
    250 °C
  • Cat. No.:
    ROTHY950.1
  • Diametro dei pori:
    0,45 µm
  • Spessore:
    0,2 mm