Powder funnel, short stem
100 mm, 26 mm, 34 mm
Codice catalogo 221-1160
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
Specifiche
- Ø esterno imbuto:100 mm
- Seq:07
- Ø esterno stelo:26 mm
- Lunghezza asta:34 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



