VWR®, Jack da laboratorio
240×320 mm, 90 kg, 120 - 500 mm, grigio
Codice catalogo 245-0009
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Alluminio anodizzato. Con foro filettato M 10 al centro del piano superiore, per consentire il fissaggio delle barre dello stativo (a partire dal n. di articolo 245-0006).
- Semplice regolazione delle altezze di lavoro
- Estrema stabilità
- Elevata resistenza
- Resistenti alla corrosione e ad un elevato numero di sostanze chimiche
Specifiche
- Max. Capacità di carico statico:90 kg
- Dimensioni lastra:240×320 mm
- Altezza di lavoro:120 - 500 mm
- Colore:grigio
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



