Tubi, lattice
8,00 mm, 2,00 mm, 12,00 mm, traslucido
Codice catalogo KART3872
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Latex, translucent.
- Density: 0,92
- Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.
Specifiche
- Tubo est.Ø:12,00 mm
- Ø int.tubo:8,00 mm
- Spessore parete:2,00 mm
- Colore:traslucido



