Provette per centrifuga
50 ml, 30×116 mm, Tappo a vite, Con base, Sterili
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
In PP, a fondo conico, graduazione stampata, con tappi a vite piatti in HDPE.
- Resistenza a RCF fino a 3000 ×g
- Tappo a vite in PE con bordo interno di tenuta
- Non sterili o sterilizzate a raggi gamma
* Filling volume (volume of work 13 ml).
Documents
Specifiche
- Tipo di chiusura:Tappo a vite
- Ø×L:30×116 mm
- Tipo:Con base
- Versione:Sterili
- Capacità:50 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



