Test tubes, with rim, medium wall
150 mm, 18 mm, 1,2 mm
Codice catalogo 212-0461
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate test tubes are suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples. They are also highly chemically resistant.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Specifiche
- Ø est:18 mm
- Spessore parete:1,2 mm
- Lunghezza:150 mm
- Seq:07
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



