Agitatori con cuscinetto
Albero per agitatori con cuscinetto, 10 mm, 400 mm
Codice catalogo 441-0383
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, in vetro borosilicato, lama e vite di fissaggio in PTFE. Chiusura a prova di gas per l'apparato di agitazione a vuoto fino a un massimo di 10-3 mbar a una velocità operativa continua di 800 min-1.
- Ideali per l'uso con palloni a fondo sferico da 250 a 2000 ml
- Tappo a vite in PP con chiusura GL 25 incluso
Specifiche
- Descrizione:Albero per agitatori con cuscinetto
- Ø corpo:10 mm
- lunghezza asta:400 mm



