AMODIAQUINE DIHYDROCHLORIDE DIHYDRATE 1 * 500 mg
Codice catalogo PROOMM0617.00
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
AMODIAQUINE DIHYDROCHLORIDE DIHYDRATE 1 * 500 mg
Codice catalogo PROOMM0617.00
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Metanolo, anidro (max. 0,003% H<sub>2</sub>O) per analisi
Nome del fornitore: Merck
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99.5% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Diclorometano ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano stabilizzato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Diclorometano, anidro (max. 0,005% H<sub>2</sub>O) ≥99.8% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Piridina ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade per HPLC, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etere di petrolio, 40…60 °C, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
(±)-N-3-BENZYLNIRVANOL 1 * 10 mg
Nome del fornitore: Cayman Chemical
2-Propanolo ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals