Graduated pipettes, Class B, partial delivery, DURAN®
0,5 ml, 0,01 ml, ±0,008 ml, 3 × giallo, √
Codice catalogo 612-5252
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Graduated pipettes, Class B, partial delivery, DURAN®
Codice catalogo 612-5252
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Soda-lime glass (AR-Glas®).
- For cotton plugs
- Marks and inscription in brown
- Numbering: Zero at top
- Partial delivery (type 1)
- Calibration is based on the poured out volume (Ex)
Complies to DIN ISO 835.
Colour code complies to DIN 12621.
Certifications: ISO 835.
Specifiche
- Codice colore:3 × giallo
- Capacità:0,5 ml
- oltre a DIN:√
- Divisione:0,01 ml
- Tolleranza:±0,008 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



