Strip per PCR da 0,2 ml
Strip da 8 provette e strip di tappi ultra trasparenti, bianco, 0,2 ml, 10 confezioni da 12 pezzi
Catalog # 732-0623
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
- Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
- 0,25 ml maximum tube capacity when capped
- Can be cut into individual tubes
- Flat or domed cap strips available
- Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.
Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.
Specifications
- Confezione:10 confezioni da 12 pezzi
- Capacità:0,2 ml
- Colore:bianco
- Descrizione:Strip da 8 provette e strip di tappi ultra trasparenti
- Seq:31
- Cat. No.:732-0623
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



