Accessori per setacci Retsch
Vaschette di raccolta, in acciaio inox, 200 mm, 25 mm
Codice catalogo 510-2000
Nome del fornitore: Retsch GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:200 mm
- Descrizione:Vaschette di raccolta, in acciaio inox
- Altezza:25 mm
- Seq:03



