Accessori per setacci Retsch
Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox, 305 mm, 56 mm
Codice catalogo 510-1996
Nome del fornitore: Retsch GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:305 mm
- Descrizione:Vaschette di raccolta con uscita, in acciaio inox
- Altezza:56 mm
- Seq:14



