Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati), blu, 8, 6 mm
Codice catalogo MARI1216751
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
Documents
Specifiche
- N. di pozzetti:8
- Colore:blu
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione (numerati)
- Seq:16
- Ø foro:6 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



