Provette per centrifuga
15 ml, 18×118 mm, -
Codice catalogo 212-0284
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Polipropilene, fondo conico, autoclavabili.
- Perfettamente traslucide, straordinaria resistenza agli agenti chimici
- Resistenza termica fino a 120 °C
Documents
KART2300_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Tipo di chiusura:-
- Ø×L:18×118 mm
- Capacità:15 ml
- Incrementi di laurea:0,2 ml
- Cat. No.:212-0284
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



