Craft knife blades
N. 10A
Codice catalogo SWAN9272
Nome del fornitore: SWANN MORTON
Vai a
Product Details & Documents
Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Confezione: Supplied in anti-corrosion packaging.
Specifiche
- Tipo:N. 10A



