Accessori per setacci Retsch
Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 203 mm, 50 mm
Codice catalogo 510-0339
Nome del fornitore: Retsch GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:203 mm
- Descrizione:Anello intermedio, in acciaio inossidabile
- Altezza:50 mm
- Seq:33
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



