Omogeneizzatori, Polytron® PT 1200 E e PT 1300 D
Omogeneizzatore PT 1200 E, spina UK
Codice catalogo 431-0138
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
Modello portatile, range volumetrico da 0,1 a 250 ml. Per dispersione, omogeneizzazione, estrazione, disgregazione delle cellule, miscelazione, emulsificazione, sospensione.
- Montaggio rapido per cambiare velocemente gli aggregati di dispersione
- Il modello PT 1300 D può essere comandato da PC con software KIN e collegamento tramite USB o RS232
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 20
: unità di azionamento con alimentatore a bassa tensione. Elementi di dispersione e accessori da ordinare separatamente.
Specifiche
- Descrizione:Omogeneizzatore PT 1200 E, spina UK
- Cat. No.:431-0138
- Peso:0,44 kg
- Intervallo di velocità:0 - 25000 min⁻¹
- Modello:Polytron® PT 1200 E (Ecoline)
- Potenza nominale del motore:100 W
- Visualizzazione della velocità:No
- Volume H₂O:0,1 - 250 ml
- L×P×A:44×55×220 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- ST-P13/320 - Stativo per piastre per PT 1200 E compl. di supporto speciale unitàST-P13/320 - Stativo per piastre per PT 1200 E compl. di supporto speciale unità431-0207Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 251.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- HS 1200 E - Supporto per PT 1200 E e utensili di dispersioneHS 1200 E - Supporto per PT 1200 E e utensili di dispersione431-0062Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 204.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPer strumentoVelocitàDisponibilitàPrice
- PT-DA 1612/2ECPT-DA 1612/2EC431-0055PT 1200 E / PT 2500 E14,1 m/sLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’910.00



