Wipe rolls, WYPALL* L10 EXTRA+
Rotolo grande, velo singolo, blu, 385×325 mm, 1 rotolo da 1000 panni
Codice catalogo 115-0023
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Vai a
Product Details & Documents
These single use wipes made from single ply AIRFLEX* material are ideal for multipurpose cleaning and medium duty wiping tasks such as polishing glass, smooth surfaces and cleaning tools.
- Stronger than conventional single ply wipes
- Strong and absorbent
- Clean up fast without disintegrating
- Can be used with a dispensing system to help control use and reduce wastage
Large rolls: For use with dispensers 6146, 6154 and 6155.
Centrefeed rolls: For use with dispensers 7017 and 7087.
Small rolls: For use with dispenser 7041.
Roll Control wipes: For use with dispensers 7018 and 7181.
Specifiche
- Confezione:1 rotolo da 1000 panni
- Colore:blu
- Descrizione:Rotolo grande, velo singolo
- L×L:385×325 mm
- Seq:05
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



