Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole chimiche

Sessole chimiche

90 ml, 250 mm, 35 mm
Codice catalogo BOCH8827
Nome del fornitore:   BOCHEM
Sessole chimiche
Codice catalogo BOCH8827
Nome del fornitore:  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche

90 ml, 250 mm, 35 mm

Price
13.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scoops are made from aluminium.

Specifiche
  • Ø:
    35 mm
  • Capacità:
    90 ml
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Seq:
    13
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..