Sessole chimiche
90 ml, 285 mm, 35 mm
BOCH8828
: BOCHEM
These scoops are made from aluminium.
- Ø:35 mm
- Capacità:90 ml
- Lunghezza:285 mm
- Seq:14
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals



