Petri dishes, PYREX®
Piatto Petri, in vetro, 60 mm, 20 mm, Non sterili
Codice catalogo 391-2023
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with lid.
- Chemically resistant
- Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
- Able to withstand repeated autoclaving
Specifiche
- Ø:60 mm
- Sterilità:Non sterili
- Versione:Piatto Petri, in vetro
- Altezza:20 mm
- Seq:02



