Vials, Vacule®, WHEATON®
10,00 ml, 22×55 mm, Yes, 22-350
Codice catalogo WHEA651907
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These vacule vials made of 33 low extractable clear borosilicate glass feature a heavy wall construction designed for lyophilisation and freeze-drying applications.
- Vials have controlled ID, for accurate stopper fit
- Screw threads eliminate use of crimp seal
Zertifizierung: Meets USP Type I and ASTM E 438 Type I.
Bestellinformationen: Closures for 4 ml vials have to be ordred separately.
Lieferinformationen: Vials, 5 and 10 ml are supplied with unlined black phenolic cap.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Dimensione tappo:22-350
- Ø×A:22×55 mm
- Capacità:10,00 ml
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



