Frantumatore a ganasce BB 100, BB 200 e BB 300
Frantumatori resistenti e potenti ad alimentazione forzata progettati appositamente per la preparazione del campione di materiali duri e fragili, a lotti o in continuo. I frantumatori sono ideali per applicazioni con materiali da costruzione o in mineralogia, metallurgia, ceramica e analisi ambientale. Il campione frantumato viene raccolto in un recipiente rimovibile in acciaio inox. Funzioni di sicurezza, tra cui tramoggia antirimbalzo e freno e interruttore di sicurezza per garantire l'arresto immediato quando l'unità viene aperta.
- Rendimento elevato ed eccezionale riduzione delle dimensioni
- È possibile accedere alla camera di macinazione tramite morsetti a sgancio rapido, per pulire e sostituire le ganasce di frantumazione in modo semplice
- Impostazione continua della distanza con scala analogica per facilitare la selezione di finezza e riproducibilità
- Ganasce di frantumazione disponibili in 4 materiali
- Connettore per estrazione di polveri
* Depending on feed material and instrument configurations/settings
: Ganasce di frantumazione e piastre di usura sono disponibili anche in altri materiali. Ulteriori dettagli su richiesta.
: fornito completo di ganasce di macinazione, piastre di abrasione e recipiente di raccolta in acciaio inox.
: * A seconda del tipo di materiale in ingresso e delle configurazioni/impostazioni dello strumento
- Descrizione:BB 200 with tungsten carbide breaking jaws and stainless steel wearing plates for 3 phase 400 V 50 Hz supply
- Seq:11
- Cat. No.:RETS20.053.0003
- Impostazione ampiezza del gap:0 to 30 mm
- Consumo energetico:1500 W
- Rendimento:Up to 300 kg/h*
- Granulometria finale:Down to 2 mm
- Peso:~300 kg
- Modello:BB 200
- Alimentazione:3 phase 400 V 50 Hz or 230 V 50 Hz
- Dimensione pezzatura di alimentazione:<90 mm*
- L×P×A con base d'appoggio:450×1160×900 mm
Accessories
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer
- DescrizionePer



