Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli

Crogioli

Forma alta, 120 ml, 60×75 mm
Codice catalogo 459-0163
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Crogioli
Codice catalogo 459-0163
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Crogioli
Crogioli

Forma alta, 120 ml, 60×75 mm

Price
271.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Transparent quartz glass.

  • Temp. max d'uso: costante sino a 1100 °C, per periodi brevi sino a 1300 °C

Lids are available separately.

Specifiche
  • Ø×A:
    60×75 mm
  • Tipo:
    Forma alta
  • Capacità:
    120 ml
  • Seq:
    04
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..