Crogioli
Forma alta, 50 ml, 45×56 mm
459-0161
Transparent quartz glass.
- Temp. max d'uso: costante sino a 1100 °C, per periodi brevi sino a 1300 °C
Lids are available separately.
- Ø×A:45×56 mm
- Tipo:Forma alta
- Capacità:50 ml
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



