Agitatori con cuscinetto
Agitatore con cuscinetto, 250 - 2000 ml, 29/32, 10 mm, 400 mm, 70×24 mm
Codice catalogo 441-9711
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, in vetro borosilicato, lama e vite di fissaggio in PTFE. Chiusura a prova di gas per l'apparato di agitazione a vuoto fino a un massimo di 10-3 mbar a una velocità operativa continua di 800 min-1.
- Ideali per l'uso con palloni a fondo sferico da 250 a 2000 ml
- Tappo a vite in PP con chiusura GL 25 incluso
Specifiche
- Cono (NS):29/32
- Descrizione:Agitatore con cuscinetto
- Lama LxL:70×24 mm
- Ø corpo:10 mm
- lunghezza asta:400 mm
- Per contenitore:250 - 2000 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



