Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole chimiche

Sessole chimiche

5 ml, 65 mm, 12 mm
Codice catalogo BOCH8814
Nome del fornitore:   BOCHEM
Sessole chimiche
Codice catalogo BOCH8814
Nome del fornitore:  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche

5 ml, 65 mm, 12 mm

Price
1.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scoops are made from aluminium.

Specifiche
  • Ø:
    12 mm
  • Capacità:
    5 ml
  • Lunghezza:
    65 mm
  • Seq:
    01