Accessori per setacci Retsch
Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 200 mm, 25 mm
Codice catalogo 510-2010
Nome del fornitore: Retsch GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:200 mm
- Descrizione:Anello intermedio, in acciaio inossidabile
- Altezza:25 mm
- Seq:30
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



