Accessori per setacci Retsch
Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 100 mm, 40 mm
Katalognr. 510-2019
Anbieter: Retsch GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Ø:100 mm
- Descrizione:Anello intermedio, in acciaio inossidabile
- Altezza:40 mm
- Seq:29
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



