Adattatore
Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1 provetta Falcon® da 15 ml (17,2×121 mm)
Codice catalogo 521-0037
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Adattatore per bascula tonda da 100 ml, 1 provetta Falcon® da 15 ml (17,2×121 mm)
- Seq:33
- Cat. No.:521-0037
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



