Cent-O-Gram® e Dial-O-Gram®
Cent-O-Gram, 311 g, 0,01 g, Ø 89 mm
Catalog # 611-5068
Supplier: OHAUS
Jump to:
Product Details & Documents
Piatto di pesata estraibile in acciaio inossidabile, alloggiamento in pressofusione e barra di pesata in alluminio. Queste bilance offrono elevata precisione ad un prezzo conveniente e sono le preferite dalle scuole e dall'industria.
- Barra di pesata ad autoallineamento
- Smorzamento magnetico per la minimizzazione delle oscillazioni per pesature rapide
- Piatto di pesata con Ø di 89 mm, profondità di 7 mm
- Rapida regolazione dello zero tramite l'apposita vite nel modello Dial-O-Gram
Specifications
- Modello:Cent-O-Gram
- Piatto/dimensioni piattaforma:Ø 89 mm
- Leggibilità:0,01 g
- Portata:311 g
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



