Cent-O-Gram® e Dial-O-Gram®
Dial-O-Gram, 310 g, 0,01 g, Ø 89 mm
Catalog # 611-5003
Supplier: OHAUS
Jump to:
Product Details & Documents
Piatto di pesata estraibile in acciaio inossidabile, alloggiamento in pressofusione e barra di pesata in alluminio. Queste bilance offrono elevata precisione ad un prezzo conveniente e sono le preferite dalle scuole e dall'industria.
- Barra di pesata ad autoallineamento
- Smorzamento magnetico per la minimizzazione delle oscillazioni per pesature rapide
- Piatto di pesata con Ø di 89 mm, profondità di 7 mm
- Rapida regolazione dello zero tramite l'apposita vite nel modello Dial-O-Gram
Specifications
- Modello:Dial-O-Gram
- Piatto/dimensioni piattaforma:Ø 89 mm
- Leggibilità:0,01 g
- Portata:310 g



