Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

500 ml, Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm, 110×190 mm
Catalog # 734-3010
Supplier:   DWK Life Sciences
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Catalog # 734-3010
Supplier:  DWK Life Sciences
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

500 ml, Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm, 110×190 mm

Price
SFr. 1’090.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Fiasca in vetro borosilicato, agitatore a pale in vetro e PTFE, tappo con guarnizione in silicone e PTFE

  • L'asta di agitazione a pale è regolabile e favorisce una miscelazione più efficace
  • L'agitatore non fuoriesce dal tappo, riducendo al minimo l'ingombro e il rischio di eventuali contaminazioni
  • L'increspatura sul fondo delle fiasche da 125 ml migliora la circolazione e riduce l'accumulo cellulare nel centro della fiasca
  • Le fiasche da 500 ml e con volumi maggiori hanno un braccio laterale da 45 mm utilizzabile per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculo, l'introduzione di una sonda per la misura del pH o per altre applicazioni

Le fiasche con due braccia laterali Celstir® sono ideali per le colture in sospensione e su microcarrier (cellule di insetti, ibridomi, linee cellulari modificate).

Specifications
  • Ø×A:
    110×190 mm
  • Capacità:
    500 ml
  • Collo:
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3172
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    250 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 410.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3174
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    1000 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 851.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3175
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    3000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’400.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3176
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    6000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00