Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®

6000 ml, Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm, 258×404 mm
  734-3005
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®
  734-3005
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®

6000 ml, Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm, 258×404 mm

 
SFr. 2’210.00
   
1 * 1 ST
 

Borosilicate glass.

  • Due braccia laterali grandi con tappi a vite per agevolare il campionamento
  • Le unità da 500 ml e superiori sono dotati di braccia laterali da 45 mm da utilizzare per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculazione, l'introduzione di una sonda per la misura del pH, ecc
  • Tutte le fiasche sono proporzionate per offrire un volume al di sopra del livello del liquido di 1:1 o superiore
  • Il perno in acciaio rimovibile immobilizza l'agitatore durante il trattamento o la decantazione per impedire danni alle colture cellulari o su microcarrier
  • Le misure da 125 a 1000 ml sono graduate in incrementi di 50 ml; le misure da 3000 a 6000 ml sono graduate in incrementi da 500 ml

Queste fiasche sono dotate di agitatore a asta flessibile ad ampolla, che ruota da una posizione fissa sul livello del liquido intorno a un'intaccatura nella base della fiasca. Utilizzato principalmente per colture su microsupporti, questo sistema aumenta l'efficienza dell'agitazione e offre una circolazione delicata e uniforme attraverso la fiasca mantenendo le sfere in sospensione.

 
  • Ø×A:
    258×404 mm
  • Capacità:
    6000 ml
  • Collo:
    Collo centrale 100 - 400, collo laterale 45 mm
Accessories

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 734-3145
    Replacement impeller for 500 ml Magna Flex® spinner flask
       
    1 * 1 ST - SFr. 415.00

 

  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
     
     
  • 734-3176
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    6000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
       
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00

 

  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
     
     
  • 734-3174
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    1000 ml
    Celstir®/Magna Flex®
       
    1 * 1 ST - SFr. 851.00

 

  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
     
     
  • 734-3175
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    3000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
       
    1 * 1 ST - SFr. 1’400.00

 

  •  
    Descrizione
    Capacità
    Per
     
     
  • 734-3172
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    250 ml
    Celstir®/Magna Flex®
       
    1 * 1 ST - SFr. 410.00

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 734-3149
    Replacement impeller for 8000 ml Magna Flex® spinner flask
       
    1 * 1 ST - SFr. 370.00

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 734-3143
    Replacement impeller for 125 ml Magna Flex® spinner flask
       
    1 * 1 ST - SFr. 304.00

 

  •  
    Descrizione
     
     
  • 734-3144
    Replacement impeller for 250 ml Magna Flex® spinner flask
       
    1 * 1 ST - SFr. 312.00

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.