Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®

Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®

125 ml, Collo centrale 51 - 400, collo laterale 33 - 430, 65×155 mm
Catalog # 734-3000
Supplier:   DWK Life Sciences
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®
Catalog # 734-3000
Supplier:  DWK Life Sciences
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®
Spinner Flask, Magna-Flex®, WHEATON®

125 ml, Collo centrale 51 - 400, collo laterale 33 - 430, 65×155 mm

Price
SFr. 560.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass.

  • Due braccia laterali grandi con tappi a vite per agevolare il campionamento
  • Le unità da 500 ml e superiori sono dotati di braccia laterali da 45 mm da utilizzare per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculazione, l'introduzione di una sonda per la misura del pH, ecc
  • Tutte le fiasche sono proporzionate per offrire un volume al di sopra del livello del liquido di 1:1 o superiore
  • Il perno in acciaio rimovibile immobilizza l'agitatore durante il trattamento o la decantazione per impedire danni alle colture cellulari o su microcarrier
  • Le misure da 125 a 1000 ml sono graduate in incrementi di 50 ml; le misure da 3000 a 6000 ml sono graduate in incrementi da 500 ml

Queste fiasche sono dotate di agitatore a asta flessibile ad ampolla, che ruota da una posizione fissa sul livello del liquido intorno a un'intaccatura nella base della fiasca. Utilizzato principalmente per colture su microsupporti, questo sistema aumenta l'efficienza dell'agitazione e offre una circolazione delicata e uniforme attraverso la fiasca mantenendo le sfere in sospensione.

Specifications
  • Ø×A:
    65×155 mm
  • Capacità:
    125 ml
  • Collo:
    Collo centrale 51 - 400, collo laterale 33 - 430
  • Cat. No.:
    734-3000
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 734-3145
    Replacement impeller for 500 ml Magna Flex® spinner flask
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 415.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3176
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    6000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3174
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    1000 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 851.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3175
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    3000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 1’400.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Capacità
    Per
    Availability
    Price
  • 734-3172
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    250 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 410.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 734-3149
    Replacement impeller for 8000 ml Magna Flex® spinner flask
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 370.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 734-3143
    Replacement impeller for 125 ml Magna Flex® spinner flask
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 304.00

Product Information

  • Catalog #
    Descrizione
    Availability
    Price
  • 734-3144
    Replacement impeller for 250 ml Magna Flex® spinner flask
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 312.00