Tubi, gomma
4,00 mm, 1,50 mm, 7,00 mm, rosso
228-3336
Gomma naturale, rossa.
- Eccellente elasticità e flessibilità
- Resistenza all'usura
- Ottima resistenza chimica alle sostanze acide e alcaline
Tubi leggeri, flessibili e di lunga durata. Caratterizzata dall'elasticità che ne agevola la manipolazione e ne garantisce la tenuta ermetica.
Resistenza termica: da −10 a +50 °C
Durezza (durometro Shore A): 50
Densità: 1,13
- Tubo est.Ø:7,00 mm
- Ø int.tubo:4,00 mm
- Spessore parete:1,50 mm
- Colore:rosso



