Rack per provette
rosso, 40 (4×10), 20 mm, 246×105×72 mm
Catalog # 212-6123
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, colorato
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Resistenti fino a 121 °C, autoclavabili
- Molto stabili, infrangibili
Versatile and good value. The racks do not float, so they are ideal for use in water baths. Alphanumeric position designators for easy sample identification. The racks are delivered dismantled and can be put together securely and permanently in a few steps, without tools.
Dokumente
KART566-03_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Specifications
- per Ø provette:20 mm
- N. di fori:40 (4×10)
- Colore:rosso
- L×P×A:246×105×72 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



