Rack per microprovette
blu, 100, 1,5 ml, 263×109,5×45 mm
Codice catalogo 732-2001
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PP, autoclavabile.
- Può essere utilizzato anche nei congelatori e nei bagnimaria
- E' possibile impilare un rack sull'altro
- Riferimento alfanumerico sulla griglia per l'identificazione delle provette
Per 100 microprovette da 1,5 ml senza tappo o con tappo chiuso e per 50 microprovette da 1,5 ml con tappo aperto.
Documents
KART563-03_TDS
Scheda dati
Specifiche
- Per provette:1,5 ml
- N. di fori:100
- Colore:blu
- L×P×A:263×109,5×45 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



