Swabs
Sterile swabs, Wood/cotton, 2,5 mm, 150 mm, +
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Sterile swabs for samples that do not require a transport container.
Certifications: IVD.
Confezione: Individual peel pouches.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø:2,5 mm
- Sterili:+
- Descrizione:Sterile swabs
- Lunghezza:150 mm
- Seq:002
- Asta/testa:Wood/cotton
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



