Sonde
Sonda PT100 accurata e robusta in acciaio inox con collegamento a inserimento IP 54, −50…+400 °C, Classe A (−50…+300 °C), altrimenti Classe B, Alimenti, 1,5 m (cable), 4×125 mm
Codice catalogo 620-3324
Nome del fornitore: Testo
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−50…+400 °C
- Descrizione:Sonda PT100 accurata e robusta in acciaio inox con collegamento a inserimento IP 54
- Lunghezza:1,5 m (cable)
- Seq:03
- Accuratezza:Classe A (−50…+300 °C), altrimenti Classe B
- Applicazione:Alimenti
- Ø×L:4×125 mm



