Rack per criobox, Nalgene®
Product Details & Documents
In acciaio inox
I fissaggi trattengono ogni scatola saldamente ma in modo indipendente e consentono di prelevare velocemente una scatola dal rack e di riposizionarvela altrettanto velocemente.
Verticale
479-3351, 479-3352: per CryoBox con 5×5 crioprovette
212-8117, 212-8118: per CryoBox standard
479-3356, 479-3357: per CryoBox con provette da 5 ml e Mr. Frosty
Orizzontale
Compatibile con la maggior parte dei congelatori verticali
Per CryoBox standard da 133×133×51 mm
Con due maniglie laterali
Delivery information: fornito senza CryoBox.
Specifiche
- Scomparti:7
- Esterno L×P×A:140×143×705 mm
- Seq:06
- Cat. No.:479-3357
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



