Rack per criobox, Nalgene®
9, 83×84×502 mm
479-3352
In acciaio inox
I fissaggi trattengono ogni scatola saldamente ma in modo indipendente e consentono di prelevare velocemente una scatola dal rack e di riposizionarvela altrettanto velocemente.
Verticale
479-3351, 479-3352: per CryoBox con 5×5 crioprovette
212-8117, 212-8118: per CryoBox standard
479-3356, 479-3357: per CryoBox con provette da 5 ml e Mr. Frosty
Orizzontale
Compatibile con la maggior parte dei congelatori verticali
Per CryoBox standard da 133×133×51 mm
Con due maniglie laterali
: fornito senza CryoBox.
- Scomparti:9
- Esterno L×P×A:83×84×502 mm
- Seq:02
- Cat. No.:479-3352
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement



